Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023246/1000
Cod. Produttore
0023246/1000
Cod. EAN
4044774863238

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4 x 50 mm²
  • Tipo isolamento: HFFR (Halogen Free)
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Antifiamma
  • Riduzione gas tossici: Sì
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da quattro fili principali con sezione di 50 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevate prestazioni e sicurezza grazie alla sua costruzione HFFR (Halogen Free Flame Retardant), che assicura una riduzione significativa dei gas tossici e dell'infiammabilità in caso di incendio. Il rivestimento nero conferisce resistenza e durabilità, rendendo questo cavo ideale per ambienti esigenti e condizioni operative gravose.

isolamento filo

Poliolefina

peso

3264 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

39,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

786 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

235,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero