Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430263
Cod. Produttore
00430263
Cod. EAN
4044773049732

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE NSHTOU 4G50
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 4G50, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione a quattro conduttori da 50 mm² offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendolo ideale per le esigenze industriali. Con OLFLEX CRANE, puoi contare su un prodotto che combina efficienza e robustezza per ogni progetto.

isolamento filo

Gomma

peso

3593 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Crane Nshtou