Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101193
Cod. Produttore
00101193
Cod. EAN
4044773008548

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavi: 4G50 mm²
  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CLASSIC 100
  • Affidabilità: Connessione sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G50, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore contro le condizioni ambientali. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono un'opzione perfetta per ogni progetto elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 4G50 per una connessione duratura e sicura.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

2800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

34,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

517,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

138 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V