Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011205
Cod. Produttore
0011205
Cod. EAN
4044773005950

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttori: 4G50 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G50, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende perfetto per diversi ambienti di lavoro. OLFLEX 191 4G50 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2704 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

35,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

535,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

142,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex 191