Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027952
Cod. Produttore
0027952
Cod. EAN
4044776105220

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G4
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 796 CP è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Presenta quattro fili conduttori, realizzati con materiale conduttore di prima scelta e una superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e durata. Le dimensioni AWG dei conduttori sono studiate per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per l’uso in sistemi servo, offrendo resistenza e prestazioni elevate in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

268 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp