Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027952/100
Cod. Produttore
0027952/100
Cod. EAN
4044776105619

Informazioni di prodotto

  • Serie: SERVO FD 796 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Tipo cavo: servo cavo
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Applicazione: automazione industriale
  • Materiale: resistente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua struttura a 4 conduttori garantisce una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per sistemi di automazione. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX SERVO FD 796CP 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

268 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp