Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027952/50
Cod. Produttore
0027952/50
Cod. EAN
4044776105602

Informazioni di prodotto

  • Serie: SERVO FD 796 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Uso: servoazionamento
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Protezione: contro interferenze
  • Ambiente: industriale
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione ottimale contro le interferenze esterne, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX SERVO FD 796CP 4G4 è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

268 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp