Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036322
Cod. Produttore
0036322
Cod. EAN
4044773065756

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD 781
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Alta flessibilità: ideale per automazione
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali resistenti: per ambienti industriali
  • Applicazione: servoazionamento
  • Durata: elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccezionali e una grande flessibilità, ideale per ambienti industriali. La sua costruzione garantisce una protezione ottimale contro interferenze e condizioni difficili. OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Servo Fd 781 Cy