Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020012
Cod. Produttore
1020012
Cod. EAN
4044773086591

Informazioni di prodotto

  • Serie: SERVO 719
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Tipo cavo: cavo servo
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: servo motori
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo un'ottima performance e durata nel tempo. La sua configurazione a 4 conduttori permette una trasmissione efficiente dell'energia. OLFLEX SERVO 719 CY 4G4 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico. Scegli un cavo che unisce tecnologia avanzata e robustezza per le tue esigenze di connessione.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Servo 719 Cy