Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036427/100
Cod. Produttore
0036427/100
Cod. EAN
4044775105122

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: servo motori
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Marcatura fili: chiara
  • Serie: Olflex Servo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2YSLCY-JB con quattro fili principali di sezione 4 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il collegamento di servo motori e sistemi di automazione, garantisce prestazioni affidabili e durature in ambienti con sollecitazioni dinamiche. La marcatura chiara del filo principale facilita l’identificazione durante l’installazione e la manutenzione. Questo cavo combina qualità dei materiali e tecnologia avanzata per assicurare sicurezza e efficienza nelle reti elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb