Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026741/100
Cod. Produttore
0026741/100
Cod. EAN
4044774630571

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX ROBUST FD C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali conduttore: Alta qualità
  • Superficie conduttore: Ottime prestazioni
  • Serie: ROBUST FD C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con quattro conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, offrendo una soluzione durevole e performante per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

370 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Robust Fd C