Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023260/500
Cod. Produttore
0023260/500
Cod. EAN
4044774863580

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 4 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX PETRO C HFFR
  • Materiale: Rivestimento resistente
  • Protezione: Antincendio HFFR
  • Applicazione: Industriale
  • Marcatura fili: Chiara e leggibile
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 4 fili principali di sezione 4 mm², rivestito in materiale resistente e sicuro, ideale per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e protezione antincendio. Il cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti gravosi, offrendo una marcatura chiara dei fili principali per una facile identificazione durante l’installazione. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza nell’uso elettrico professionale.

isolamento filo

Poliolefina

peso

457 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero