Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00420113/100
Cod. Produttore
00420113/100
Cod. EAN
4044775260357

Informazioni di prodotto

OLFLEX LIFT F 4G4 450/750V
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 4 conduttori di sezione 4 mm², progettato per applicazioni a 450/750V. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per il sollevamento e il movimento, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

343 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Lift F 450/750V