Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00912423
Cod. Produttore
00912423
Cod. EAN
4044773071085

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Temperatura max: 205 °C
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Protezione: Alta durata
  • Applicazione: Industriale
  • Colori: Vari disponibili
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 MC 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo la scelta perfetta per ambienti impegnativi. OLFLEX HEAT 205 MC 4G4 è disponibile in una gamma di colori, permettendo una facile identificazione e installazione.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 205 Mc