Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460273/50
Cod. Produttore
00460273/50
Cod. EAN
4044775260623

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 4 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 SIHF
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Conduttore: alta qualità
  • Trasmissione elettrica: efficiente
  • Serie: HEAT 180
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 4 fili di sezione 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature elevate. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura un'efficiente trasmissione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza termica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf