Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460273/200
Cod. Produttore
00460273/200
Cod. EAN
4044777032426

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Temperatura max: 180 °C
  • Tipo isolamento: SIHF
  • Applicazione: Alta temperatura
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Uso: Industriale e civile
  • Materiale: Alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con quattro conduttori di sezione 4 mm², progettato per applicazioni ad alta temperatura fino a 180 gradi Celsius. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità e presentano una superficie specifica per garantire prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza termica e sicurezza, offrendo una soluzione robusta e duratura per l'installazione in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf