Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00466343/100
Cod. Produttore
00466343/100
Cod. EAN
4044774671345

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 MS
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Flessibilità: alta
  • Serie: HEAT 180 MS
  • Materiale conduttore: alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 MS con 4 conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature elevate. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza termica e flessibilità.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

262 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 180 Ms