Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00463273/50
Cod. Produttore
00463273/50
Cod. EAN
4044775265574

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con 4 conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica e robustezza, questo cavo offre sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

320 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C