Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00461323
Cod. Produttore
00461323
Cod. EAN
4044773452112

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 EWKF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali di alta qualità
  • Costruzione robusta e affidabile
  • Garantisce sicurezza e durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. Con un design robusto e una costruzione affidabile, OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G4 garantisce prestazioni eccellenti e sicurezza. Scegli un cavo che unisce innovazione e durata per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf