Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046735
Cod. Produttore
0046735
Cod. EAN
4044774764047

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Sezione cavo: 4G4 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza al calore: Alta
  • Durata: Lunga
  • Materiali: Prima scelta
  • Applicazioni: Ambient difficili
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature fino a 180 gradi Celsius. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza al calore. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX HEAT assicura prestazioni eccellenti in ambienti difficili. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

325 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms