Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024341
Cod. Produttore
1024341
Cod. EAN
4044777069132

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 125
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttori: 4G4 mm²
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Sicurezza elettrica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale 450/750V, composto da 4 conduttori di sezione 4 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La struttura del cavo assicura una superficie ottimale del conduttore, favorendo una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni in termini di resistenza e sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

276 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V