Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027504/100
Cod. Produttore
1027504/100
Cod. EAN
4044775206164

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 CY 4G4
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 891 CY 4G4 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Presenta quattro conduttori con sezione trasversale di 4 mm², realizzati con conduttori di classe specifica e superficie ottimizzata per una conduttività efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo, offrendo una soluzione robusta e versatile per il cablaggio elettrico professionale.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

365 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Fd 891 Cy