Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430203/50
Cod. Produttore
00430203/50
Cod. EAN
4044774665597

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 4G4 mm²
  • Materiale isolante: NSHTOU
  • Resistente a: stress meccanici
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: ambientale eccellente
  • Applicazione: industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua struttura a 4 conduttori garantisce un'elevata flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi. Con il suo design robusto e la capacità di resistere a stress meccanici, OLFLEX CRANE NSHTOU 4G4 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Gomma

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,4 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Crane Nshtou