Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041052/100
Cod. Produttore
0041052/100
Cod. EAN
4044775304839

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX CRANE F
  • Conduttore: fili flessibili
  • Applicazione: industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 4 conduttori di sezione 4 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e resistenza. Il conduttore è composto da fili flessibili e ha una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

410 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

26 mm

altezza della linea circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Crane F