Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00390463
Cod. Produttore
00390463
Cod. EAN
4044773051599

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 4G4
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Questo cavo offre prestazioni eccellenti grazie alla sua robustezza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CRANE 4G4 garantisce una lunga durata e sicurezza durante l'uso. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di macchinari e attrezzature, assicurando un funzionamento affidabile in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

307 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Crane