Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026381/100
Cod. Produttore
0026381/100
Cod. EAN
4044774625584

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G4 mm²
  • Tipo di cavo: Flessibile
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G4, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una conduzione efficiente. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G4 per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la combinazione perfetta di durabilità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

242 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P