Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026281
Cod. Produttore
0026281
Cod. EAN
4044773042047

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Trasporto energia
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: CLASSIC FD 810 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 4 conduttori di sezione 4 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo ottima conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel trasporto di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy