Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026281/50
Cod. Produttore
0026281/50
Cod. EAN
4044774623511

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Protezione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua configurazione a 4 conduttori garantisce prestazioni affidabili e una trasmissione sicura dell'energia. Con un design robusto e una costruzione di qualità, OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G4 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy