Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026481
Cod. Produttore
0026481
Cod. EAN
4044773036985

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G4
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: varie
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga vita utile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile. La sua struttura a quattro conduttori offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design che combina efficienza e robustezza, OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G4 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

364 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp