Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026181
Cod. Produttore
0026181
Cod. EAN
4044773044263

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Resistenza temperatura: -5°C a +70°C
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Certificazioni: CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G4, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC FD 810 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810