Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026181/50
Cod. Produttore
0026181/50
Cod. EAN
4044774621432

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G4 mm²
  • Materiale isolamento: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Ottima
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una costruzione robusta, questo cavo assicura prestazioni affidabili e una connessione sicura. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, garantendo sempre un'eccezionale efficienza. Scegli l'OLFLEX CLASSIC FD 810 4G4 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810