Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026181/100
Cod. Produttore
0026181/100
Cod. EAN
4044774621449

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Durata: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Sicurezza: ottimizzata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Con un design che ottimizza la trasmissione dell'energia, OLFLEX CLASSIC FD 810 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

266 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810