Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312504/100
Cod. Produttore
1312504/100
Cod. EAN
4044774605982

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 4G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 4 conduttori di sezione 4 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali, offre affidabilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La struttura robusta e la composizione dei fili lo rendono ideale per installazioni che richiedono resistenza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando