Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136566
Cod. Produttore
1136566
Cod. EAN
4044777951468

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Colore guaina: Nero
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G4 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con la sua robustezza e flessibilità, offre una soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio. Il design elegante in nero conferisce un aspetto professionale, mentre le specifiche tecniche assicurano un funzionamento affidabile e sicuro.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

287 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

232 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero