Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136504/100
Cod. Produttore
1136504/100
Cod. EAN
4044774571898

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche robuste
  • Trasmissione corrente: Efficientissima
  • Affidabilità: Elevata nel tempo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 4 conduttori di sezione 4 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura e composizione.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

287 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

232 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 115 Cy