Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135504/100
Cod. Produttore
1135504/100
Cod. EAN
4044774568515

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Protezione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua costruzione a quattro conduttori offre una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni in ambienti complessi. Con un design robusto e una protezione ottimale, OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G4 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

347 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110 Cy