Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135504
Cod. Produttore
1135504
Cod. EAN
4044773095920

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 4 conduttori di sezione 4 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura a più fili assicura flessibilità e facilità di posa, mentre la superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conduzione elettrica e la resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

347 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110 Cy