Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135504/50
Cod. Produttore
1135504/50
Cod. EAN
4044774568508

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Tipo cavo: Multi-conduttore
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Protezione: Contro influenze ambientali
  • Flessibilità: Adatto spazi ristretti
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. Con un design che favorisce la facilità di manovra, OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

347 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110 Cy