Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035094
Cod. Produttore
10035094
Cod. EAN
4044774392134

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G4 N
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CH è costituito da quattro conduttori di rame flessibile di alta qualità, progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è liscia, conforme agli standard AWG, assicurando una perfetta conduzione elettrica e facilità di posa. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. La combinazione di materiali e costruzione lo rende adatto a impianti che necessitano di un cavo robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

347 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110 Ch