Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125504/100
Cod. Produttore
1125504/100
Cod. EAN
4044774565606

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 110 SY 4G4
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Superiore
  • Uso: Versatile
  • Classe merceologica: 080401
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una costruzione robusta e una resistenza superiore. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando affidabilità e sicurezza. Con una classificazione merceologica di 080401, l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

348 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110 Argento