Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125504/50
Cod. Produttore
1125504/50
Cod. EAN
4044774565590

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni. Caratterizzato da un conduttore composto da quattro fili, il cavo presenta una struttura robusta con superficie specifica del conduttore che assicura una conducibilità efficiente. Realizzato con materiali conduttori di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile per il trasporto di corrente elettrica in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

348 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110 Argento