Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125504
Cod. Produttore
1125504
Cod. EAN
4044773101706

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Costruzione: cavo elettrico robusto
  • Protezione: alta resistenza esterna
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: lunga affidabilità
  • Materiali: resistenti e sicuri
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione superiore contro le influenze esterne, assicurando una lunga durata e affidabilità. Scegli OLFLEX per un cablaggio sicuro e performante, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

348 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110 Argento