Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119504/50
Cod. Produttore
1119504/50
Cod. EAN
4044774553924

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: elevata
  • Connessione: sicura e stabile
  • Design: robusto
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 4G4, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre affidabilità e prestazioni superiori, garantendo una lunga durata anche in condizioni difficili. La sua costruzione versatile lo rende ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e stabile. Con un design robusto e una capacità di trasmissione eccellente, l'OLFLEX CLASSIC 110 4G4 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

263 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110