Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119504/200
Cod. Produttore
1119504/200
Cod. EAN
4044776375685

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G4 mm²
  • Tipo cavo: Multiconduttore
  • Isolamento: Materiale durevole
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta flessibilità
  • Protezione: Trasporto sicuro energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con un design efficiente, OLFLEX CLASSIC 110 4G4 assicura un trasporto sicuro dell'energia elettrica, contribuendo a un'installazione senza problemi.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

263 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110