Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119504
Cod. Produttore
1119504
Cod. EAN
4044773063325

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 4G4 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da quattro fili, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente, mentre il materiale utilizzato offre resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e robustezza, rappresentando una soluzione versatile nel campo dei materiali elettrici.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

263 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 110