Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350183/200
Cod. Produttore
00350183/200
Cod. EAN
4044777032341

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Efficienza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale di 450/750V, composto da 4 conduttori di sezione 4 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

403 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

302 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V