Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350183/100
Cod. Produttore
00350183/100
Cod. EAN
4044774547183

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiali: Prima scelta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con il suo design robusto, l'OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

403 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

302 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V