Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350183/50
Cod. Produttore
00350183/50
Cod. EAN
4044774547176

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 4G4
  • Tipo: CY
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali, grazie alla sua flessibilità e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura 4G4 assicura una connessione sicura e stabile, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

403 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

302 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V