Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161023/50
Cod. Produttore
00161023/50
Cod. EAN
4044774545738

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G4
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. Disponibile in una colorazione standard, OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G4 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

457 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

314 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 Argento