Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101013/200
Cod. Produttore
00101013/200
Cod. EAN
4044777032266

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Numero fili: 4
  • Sezione filo: 4 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Uso: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Certificazioni: Componenti certificati
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da quattro fili di sezione 4 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza, offre prestazioni ottimali grazie alla superficie del conduttore progettata per assicurare una buona conducibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di componenti certificati e performanti.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

297 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G4Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V